※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×40 六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂 42247861 6×40 六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂 42247861

六角ボルト 全ねじ(アルミ)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42247861 品番 6×40
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM6 材質アルミA5056 長さ(mm)40 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法S(mm)10 寸法e(mm)約11.5 頭部形状六角 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42247782
2024-01-14
用途:
片持ちブームに使用

ヤマホの片持ちブームタイプの竿(9頭口)を使用する際、
高さを保持するため、可動の持ち手を付けるのに使用しました。
本体がアルミのため、異種金属で腐食が起きないように全てアルミの部品が欲しく、しかし本数は要らないのであちこち探して辿り着きました。良かったです。

対象商品:
42247895
2023-06-20
用途:
クルマのちょっとした部品の取付
製造業

アルミ製なのでちょっと不安ですが、強度の不要な部品の取付に使いました。

対象商品:
42248017
2022-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
横手克昌事務所 様 (その他業種)

値段が安く、手軽に使えて良い。使用上特に不都合はない。

対象商品:
42248096
2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。少量販売してもらえるのが助かります。

対象商品:
42247791
2021-07-27
用途:
車体の軽量化
その他業種

負荷のかからないステー等の固定等々。塵も積もればマウンテン!
M8の頭が12mmだと嬉しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42247974
2021-02-17
用途:
アルミ電極板の固定

アルミナットと組み合わせて使っているが、形状、寸法精度が良く、ナットによってうまく締め付けられる。良好な製品である。

対象商品:
42247816
2021-10-25
用途:
車両整備に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
42247922
2021-03-06
用途:
機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト全体の精度が高く、非常に加工しやすい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする