※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248263 4×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248263 4×16 六角ボルト 全ねじ(純チタン) 大阪魂 42248263

六角ボルト 全ねじ(純チタン)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 長さ(mm)16 注文コード42248263 品番4×16
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はねじの呼び・長さなど70種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質チタン 長さ(mm)16 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 寸法S(mm)7 寸法e(mm)約8.1 頭部形状六角 寸法K(mm)2.8 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42248464
2016-07-07
用途:
バイク整備
サイクルハウス 様

オフロードバイクのブレーキローターボルトに使用しています。
錆に強いのでメンテが楽です。

対象商品:
42248656
2014-11-18
用途:
バイクのチェーン調整のボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

チタンのボルトなので軽さは大満足なんですが対面サイズが13mmなのが残念です。S寸法12mmのサイズが欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする