4×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42250031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42250031
4×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42250031

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)

(31件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
15
12
8
10
16
30
35
14
20
25
40
55
18
45
50
60
65
70
75
22
80
85
ねじピッチ0.7
内容量1パック(12個)注文コード42250031品番4×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレスねじの呼びM4頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)15ねじピッチ0.7ねじ山種類メートル並目寸法S(mm)7表面処理ブラック寸法e(mm)約8.1寸法K(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: バイクのカスタムパーツ取付
サービス業

ステンレスの黒ネジが細かい設定で手に入る事が本当にありがたい!

対象商品 : 42250144
2024-07-21
用途: ステアリングボルト
運輸・通信業

自家用車のステアリングボルト用に購入しました。問題なく使用できております。

対象商品 : 42250537
2024-02-10
用途: インペラ抜きの治具用に長めのボルト2個必要で購入しました。
永井サービス商会株式会社サービス業

ホームセンター等に無かったのでありがたく使用できました。材料屋さんには2個なので注文しにくく。数個なので助かりました。

対象商品 : 42250214
2023-09-22
用途: アイアン家具の接続
サービス業

品質よく、さらにコスパがいいです。
大阪魂ブランド気に入りました。

対象商品 : 42250406
2023-04-30
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズが見つかって、とても便利に使用出来ました。

対象商品 : 42250013
2022-03-04
用途: 商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社卸売・小売業

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。クオリティは必要充分という評価です。

対象商品 : 42250485
2023-06-05
用途: おしゃれなネジとして使っています

黒くてステンレスのネジなんてホームセンターでは売っていません。さすがモノタロウと言っておき

対象商品 : 42250293
2021-09-11
用途: ルーラック固定用

TERZOのルーフラックの固定に。
元はボルトナット逆の取付ですが、根角ボルト側に特殊ナットを入れ、ナット側にこのボルトという関係で取り付けました。
ナット用の三角ハンドルがそのまま使えましたし、ボルト自体の仕上げ綺麗なツヤ消しブラックで大変気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする