※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42250984 3×12 六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42250984

六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42250984 品番 3×12
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM3 材質黄銅 長さ(mm)12 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 寸法S(mm)5.5 表面処理ニッケル 寸法e(mm)約6.4 頭部形状六角 寸法K(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42251605
2014-10-20
用途:
鉄、ステンレス材の仮止め〜キズ防止に…

鉄、ステンレス材の仮止めに、深い傷を素材に付けたくないので、
以前は真鍮のボルトを使っていましたが、ボルトのネジ山が磨耗するのが早く、
ねじ山の強度がもう少し必要でしたので、このメッキ付きの商品を購入しました。
先端のメッキを削り落とさずに使用すると材料に傷が付く程の仮止めは出来ますので、
強度的には納得しています。
先端のメッキ部分を削っての、ネジ山のメッキの磨耗寿命は未だ判りませんが、
消耗品のボルト感覚で使用していますので、満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする