※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイルメント
タイルメントの セメント/アスファルト
タイルメントの セメント
テラタイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
注文コード
42252577
品番
38370202
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大形陶磁器質タイルや石材をコンクリートやモルタル下地へ施工するのに適しています。
色
灰色、粉末状
仕様
(練り置き時間)60分以内/23℃
主成分
普通ポルトランドセメント、粉末樹脂
標準使用量
6〜10kg/m
2
、2〜3.3m
2
/20kg
使用箇所
屋内の壁面及び床面
危険物の類別
非危険物
混合比
(重量比)テラタイト:水=20:4.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650