曜日別特売
16×85 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42253504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×85 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42253504
16×85 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42253504

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)85
85
95
20
210
240
250
260
300
115
290
310
320
330
340
360
370
380
390
140
500
125
350
230
110
130
180
150
60
70
75
ねじピッチ2
内容量1パック(2個)注文コード42253504品番16×85
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
ねじの呼びM16材質長さ(mm)85ねじピッチ2種別全ねじ寸法S(mm)24表面処理生地寸法e(mm)約27.7頭部形状六角寸法K(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43788534
2022-01-28
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

これを使ってハブベアリングを押し込もうと考えています。

対象商品 : 43788437
2017-11-23
用途: バンドソーの改良に使用
ツキジメンテナンス

近所のホームセンターでは扱っていないサイズです、
このような品も扱っているとは流石モノタロウ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする