※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×95 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42253513 16×95 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42253513 16×95 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42253513

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42253513 品番 16×95
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)95 ねじピッチ2 種別全ねじ 寸法S(mm)24 表面処理生地 寸法e(mm)約27.7 頭部形状六角 寸法K(mm)10 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43788534
2022-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

これを使ってハブベアリングを押し込もうと考えています。

対象商品:
43788437
2017-11-23
用途:
バンドソーの改良に使用
ツキジメンテナンス 様

近所のホームセンターでは扱っていないサイズです、
このような品も扱っているとは流石モノタロウ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする