※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
42253565
品番
3/8×40
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥489
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
40
山数
16
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
6