※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42254116
品番
16×80
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SUS310S
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
17.7
寸法ds(mm)
16
寸法dk1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目