※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42254222
品番
18×80
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
SUS310S
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
42
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
20.2
寸法ds(mm)
18
寸法dk1(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目