※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(チタン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
注文コード
42254414
品番
10×40
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
チタン
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
最小0.4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法da(mm)
11.2
寸法ds(mm)
10
寸法dk1(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目