※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42254791
品番
12×45
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
13.7
寸法ds(mm)
12
寸法dk1(Φmm)
約18