六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42258151 品番 M20×65
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質ステンレス(SUS304) ねじの呼びM20 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)65 ねじピッチ2.5 ねじ山種類メートル並目 ねじ長さ(mm)46 寸法r(mm)最小0.8 ねじの種類六角ボルト 寸法S(mm)30 寸法e(mm)約34.6 寸法l(mm)65 寸法Z(mm)約2.5 寸法K(mm)13 寸法da(mm)最小22.4 寸法ds(mm)20 寸法dk1(Φmm)約29

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
柱と柱つなぐ
建設業・工事業

M10で長いボルトが欲しくて購入しました。値段も安く使って問題はなさそうです。次回も購入したいです。

2人が参考にしています
2025-02-09
用途:
アルフィンの固定
株式会社川田商会 協栄自工 様

庇の木造壁貫通取り付けに使いました。
ステンで錆びないので良いと思います。

対象商品:
42256611
2024-02-12
用途:
バイク整備

ステンレス製でさびに強く、強度もありきれいで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42256313
2022-11-11
用途:
バイクレストア

バイクに使用されているネジは量販店で売っているネジとサイズは同じでもピッチが違うものが多いです。そのためサイズとピッチが分かっているネジを注文して比べたり実際、入れてみてピッチを確かめてからタップを注文します。M16など太いタップは高額なので間違いなく注文できるので安心です。その他アルミに対してのみ少し加工して自作のタップを作る時のベースに役立ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
42256383
2025-06-16
用途:
バイク用

この長さになると、ホームセンターにも置いていなくて
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり発注しました。

対象商品:
42256837
2023-02-09
用途:
金具の取り付け
建設業・工事業

迅速に対応していただき、工期に間に合いました。
サイズもぴったりでしたので、大変満足しています。

対象商品:
42255893
2022-06-19
用途:
CSアンテナの固定

ベランダ手すりに固定していましたが、鉄ボルトが錆びて汚くなったので、ステンレス製に交換しました。安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
42255613
2022-07-24
用途:
ベランダ物干し金物固定
その他業種

元の金物がスチールメッキ製で錆びてナットが戻らなくなり一旦取り外すためには切断しなければならず、今回ステンレス製にしました。
とてもしっかりした感じで、30年は使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする