※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×90 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42259427 8×90 六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42259427

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42259427 品番 8×90
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質ステンレス(SUS304J3) ねじ径M8 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)90 ねじピッチ1.25 ねじ山種類メートル並目 ねじ長さ(mm)22 表面処理ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする