六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42259673 品番 6×90
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥559449
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)90 ねじピッチ1 種別半ねじ ねじ長さ(mm)18 寸法r(mm)最小0.25 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)約11.5 寸法Z(mm)約1 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法da(mm)6.8 寸法ds(mm)6 寸法dk1(Φmm)約9.8 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
ノブスターと組合わせて
製造業

安くはありませんが、顧客の望む仕様が完全に実現でき、非常にありがたかったです。

対象商品:
42259795
2022-03-03
用途:
工具の一部品
その他業種

ネジ部の長さがもう少し短いものがあれば、なお良いです。

対象商品:
42259761
2021-03-16
用途:
旧車整備

製廃された純正ボルトの代替えとして選択した。サイズ、ネジの配分も申し分なし。自動車用ボルトの多くは軽量化のため頭部のサイズが1サイズ小さいのだが、使用上は問題ない。

対象商品:
42260014
2020-08-11
用途:
根太止め

種類も多く、便利。ホームセンター品と比べらとネジが切ってある長さが長かった。短いサイズも同価格であると良いのですが残念。

2人が参考にしています
対象商品:
42259655
2020-06-02
用途:
エンジン組み立て時
五ノ井工業 様 (建設業・工事業)

純正ボルトが折れてしまい、このボルトに何本か交換しましたが、純正トルクと同じで締めたら何本か直ぐ折れました。エンジン等に使用する方は純正トルクより、少し弱めに締め付けした方が良さそうです。

対象商品:
42259725
2019-11-08
用途:
自動車の整備

長さ15センチを超えるボルトは田舎のホームセンターでは在庫がありません。
ここでは1本単位で販売してもらえるので助かります。

対象商品:
42259804
2019-07-08
用途:
車のメンテ

外国車の部品は高価であるため、寸歩が同じこのボルトを購入しました。純正部品と遜色ないです。ボルトの種類が豊富なのがいいです。

対象商品:
42259822
2019-03-29
用途:
トラックボデーの取付用ボルトとして

他社製品と比べても問題なく使えました。強度もこれくらいで充分です。価格的には他社とあんまり変わらないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする