※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260206 6×30 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260206 6×30 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42260206

六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42260206 品番 6×30
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1 種別半ねじ ねじ長さ(mm)18 寸法r(mm)最小0.25 寸法S(mm)10 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約11.5 寸法Z(mm)約1 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法da(mm)6.8 寸法ds(mm)6 寸法dk1(Φmm)約9.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42260556
2025-02-05
用途:
一般作業

安価で助かりますが、半ネジでも短いものはほぼ全ネジでした。
加工して使うつもりだったので残念
まあ当方の無知が悪いのですが

対象商品:
42260276
2023-12-26
用途:
ベアリングの軸受用
その他業種

半ねじの長物が近くのホームセンターには置いておらず、助かりました。
品質に関しては大阪魂は信頼が置けますので、滅多にトラブルはありません。

対象商品:
42260233
2023-09-03
用途:
キャスタの足のタイヤ部の修理
チョコカンパニー 竹中 様

半ネジであるため、ネジの溝が無い部分を軸受け部分として、使えたので
擦れによる軸径の消耗が減ると思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
42260477
2022-08-22
用途:
自走モアーの修理に
ミルクの家 様

前に買ったものは強度が弱く、最後の増し締めで捻り切れてしまったが、今回のボルトは十分に使えます。

対象商品:
42260626
2020-07-29
用途:
モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社 様

インダクションモータを使って、スライダークランク機構を自作するとき、往復機構を固定する際に使用した。この長さで全ネジのものがベストだったが、なかったので半ネジをこの製品を購入した。もう少しバリエーションがあれば助かる。

対象商品:
42260425
2019-11-16
用途:
アングル材の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ケース自作の際、アングル材の固定として。普通に使えます。

対象商品:
42260373
2019-05-06
用途:
柵の固定に
Musashi AC Factory 様

木製柵とコンクリート支柱の固定に購入、問題なく使えました。

対象商品:
42260452
2023-09-19
用途:
ブランコの固定
医療・福祉・介護関連業

室内のブランコなので、ステンレスの必要はなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする