#10-32×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260863
#10-32×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260863

六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼び#10注文コード42260863品番#10-32×3/4
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじねじの呼び#10材質ステンレス山数32長さ(inch)3/4寸法H(mm)2.9寸法B(mm)7.8寸法S(mm)約19.05頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42261003
2025-09-29
用途: バイクパーツの取り付け
製造業

5/16インチで24山はバイクの規格でホームセンターには売っておらず、、凄く助かりました!

対象商品 : 42261152
2020-12-27
用途: 自動車のメンテナンス

インチサイズの細目はなかなか店頭になかったのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42260985
2020-09-15
用途: バイクメンテ
その他業種

ホームセンターをはしごし探しましたが見つからず。最初からモノタロウで注文すれば良かったです。

対象商品 : 42261177
2019-10-03
用途: バイクの整備
卸売・小売業

ネジの頭に、六角レンチの差込み穴か+ネジの溝があれば良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42261091
2018-11-09
用途: モーターサイクル整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は特に問題有りませんが、このグレードなら価格も特に安いと言う印象はなかったです。もう少し安いかグレードを上げて頂けると有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 42261055
2018-07-24
用途: 自転車
その他業種

締まりもいいです 丈夫な素材でいいボルトだなと思います

対象商品 : 42261046
2017-10-27
用途: 検査用

社内加工した部品の検査用として購入致しました。
簡易検査には十分です。

対象商品 : 42261161
2016-12-19
用途: 車用に購入しました
製造業

フランジタイプがあったら良かったかな?
無い為ワッシャーをかませました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする