※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-32×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260872 #10-32×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260872 #10-32×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂 42260872

六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び#10 注文コード42260872 品番#10-32×1"
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼び#10 材質ステンレス 山数32 長さ(inch)1" 寸法H(mm)2.9 寸法B(mm)7.8 寸法S(mm)25.4 頭部形状六角 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42261003
2025-09-29
用途:
バイクパーツの取り付け
製造業

5/16インチで24山はバイクの規格でホームセンターには売っておらず、、凄く助かりました!

対象商品:
42261152
2020-12-27
用途:
自動車のメンテナンス

インチサイズの細目はなかなか店頭になかったのでとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
42260985
2020-09-15
用途:
バイクメンテ
その他業種

ホームセンターをはしごし探しましたが見つからず。最初からモノタロウで注文すれば良かったです。

対象商品:
42261177
2019-10-03
用途:
バイクの整備
卸売・小売業

ネジの頭に、六角レンチの差込み穴か+ネジの溝があれば良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
42261091
2018-11-09
用途:
モーターサイクル整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は特に問題有りませんが、このグレードなら価格も特に安いと言う印象はなかったです。もう少し安いかグレードを上げて頂けると有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
42261055
2018-07-24
用途:
自転車
その他業種

締まりもいいです 丈夫な素材でいいボルトだなと思います

対象商品:
42261046
2017-10-27
用途:
検査用

社内加工した部品の検査用として購入致しました。
簡易検査には十分です。

対象商品:
42261161
2016-12-19
用途:
車用に購入しました
製造業

フランジタイプがあったら良かったかな?
無い為ワッシャーをかませました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする