六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びNo.10 注文コード42261344 品番#10-24×1"
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじの呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼びNo.10 材質ステンレス 長さ(inch)1 山数24 寸法H(mm)(最大)3.048/(最小)2.667 寸法B(mm)(最大)7.924/(最小)7.747 頭部形状六角 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42261502
2022-02-20
用途:
米国製モーターサイクルに。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ユニクロメッキが欲しかったのですが、UNCの適合サイズがなかったのでステンをチョイス。今回は高年式モデルに使ったのでステンレスでも妥協しましたが、旧型に使う場合は硬過ぎるステンレスやクロームのネジ類は躊躇します。一般的には錆や輝きの点でステンやクロームが好まれるのかも知れませんが、旧いモーターサイクルには素材に優しく鈍い輝きでとどまってくれるユニクロメッキが質実剛健、ある意味ツウはユニクロ、クロウト程ユニクロメッキを好むので、UNCとUNFのユニファイのユニクロメッキのラインナップ充実を強く望みます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42261396
2021-06-05
用途:
部品取付

ユニファイの六角ボルトは、あまり使用する機会は無いので、少量からで助かりました。

対象商品:
42261633
2018-01-24
用途:
ATVのクロウラーのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

近所に取り扱っている店がなく貴重な部品でしたが数日で届きました。
梱包もしっかりしていて安心して使用出来ました。

対象商品:
42261396
2017-06-09
用途:
バイク用ビデオカメラ取付ステー作製
製造業

全ネジがよかったのですが、結局半ネジでも問題なくつかえました。1本買いができて、送付も封書郵送で送料がかからないといいのですが。

対象商品:
42261597
2020-04-29
用途:
カメラ三脚の補修部品として
製造業

先端の不完全ネジ部の加工形状が雑すぎて指を切りそうでした。
三脚の雲台との接合部に使うため常識とは逆に三脚からネジ先端が露出した形です。
自分でヤスリで修正しました。

対象商品:
42261807
2017-03-14
用途:
パイプの先に取り付けて脚を作る
その他業種

短いユニファイねじ3/4はなかなか市販されていない中、偶然ピッタリの寸法の物を見つけました。SUS304なので硬くてちょっと加工しにくい

1人が参考にしています
対象商品:
42261414
2016-03-29
用途:
カメラ取り付け
その他業種

なかなかユニファイネジのボルトが入手できませんでしたので、助かりました。
注文して、すぐ届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする