FFC
FFCの 手研磨
FFCの ヤスリ
FFCの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42270356
品番
L215 半丸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
全長(mm)
215
長さ(mm)
(電着部分)50
幅(mm)
10.5
厚さ(mm)
3.3
粒度
#120
形状
半丸
用途
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
規格
鉄工タイプ5本組サイズ
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等