※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42270767 品番 LP1163-6-0
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

刃長(mm)150 幅(mm)19 厚さ(mm)4 目の粗さ#0 形状 粒度0 適合材鉄工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-07-22
用途:
鉄工用
製造業

やはり一流メーカーだけあって、品質(高硬度、高精度、切削抵抗の軽さ)は国産では見ないものである。
但し、錆びに弱いのは変わり無いので、錆を気にするのであればツボサンとバローべのコラボレーション商品であるLP1163ーSPを薦める。
(モノタロウではツボサン表示で出ているLP1163ーSPですが、正規代理店であるツボサンはホームページ上ではバローべの項目になっているので紛らわしいかもしれません。)

2人が参考にしています
対象商品:
42270995
2018-03-10
用途:
金物・アクリル板の寸法調整
建設業・工事業

切れ味抜群!また、材料に対して力を加えても、製品がしなることが無く、正確な作業ができる。

対象商品:
42270916
2018-02-09
用途:
精度出し

軸受けの端面の精度出しで、平面が均等に当たり大変良かった

対象商品:
42270837
2016-03-04
用途:
工場にて

国産品を使用していましたが、はじめてバローベ社製を購入しました。お値段は張りますが、それなりに良いそうです。
買い替える頻度は少ないとは思いますが、安物を数度購入するのでしたら本製品を長く使用した方がいいように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする