バローベヤスリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42271257 品番 LH2601-00
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

形状 刃長(mm)105 目の粗さ#00 全長(mm)215 幅(mm)10 トラスコ品番776-9415 粒度00 厚さ(mm)3 規格組ヤスリタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42271257
2019-07-07
用途:
鉄工 木工作業時

手触りよく、使いやすく 大きさも程よく間違いないものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42271372
2018-05-10
用途:
主に快削真鍮材の削りに使用しています。

金属の真鍮材が、まるで木材に鉋をかけるようにザクザク削れるのは快感です。とくに、おろしたてのヤスリに手を添えて使うと指先の皮が削がれて痛い思いをします。

2人が参考にしています
対象商品:
42271266
2018-07-23
用途:
金属加工用
製造業

ハビリスシリーズの補充品として購入。
使用頻度は多く、バローベだけあって性能は申し分なし。
ただし、国産の組ヤスリより値段が張る。
使用法を誤ったりしなければ国産ヤスリよりコストパフォーマンスはかなり良い。

1人が参考にしています
対象商品:
42271257
2015-04-24
用途:
粗取りの後の寸法出しや精密部品の仕上げ加工などに使用

とにかく、切れ味が良いので、粗取りから仕上げまでに使ってしまうので、他の道具の出番が無くなってしまった。出来れば形状(平、半丸、丸、三角、四角など)と大きさの種類(大、中、小程度)粗さ(荒、並、細)の組み合わせが揃っていると購入の幅が広がるのだが…

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする