※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バローベヤスリ

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42271293 品番 LH2610-00
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

形状 刃長(mm)105 目の粗さ#00 全長(mm)215 幅(mm)Φ6.8 粒度00 厚さ(mm)Φ6.8 規格組ヤスリタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42271257
2019-07-07
用途:
鉄工 木工作業時

手触りよく、使いやすく 大きさも程よく間違いないものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42271372
2018-05-10
用途:
主に快削真鍮材の削りに使用しています。

金属の真鍮材が、まるで木材に鉋をかけるようにザクザク削れるのは快感です。とくに、おろしたてのヤスリに手を添えて使うと指先の皮が削がれて痛い思いをします。

2人が参考にしています
対象商品:
42271266
2018-07-23
用途:
金属加工用
製造業

ハビリスシリーズの補充品として購入。
使用頻度は多く、バローベだけあって性能は申し分なし。
ただし、国産の組ヤスリより値段が張る。
使用法を誤ったりしなければ国産ヤスリよりコストパフォーマンスはかなり良い。

1人が参考にしています
対象商品:
42271257
2015-04-24
用途:
粗取りの後の寸法出しや精密部品の仕上げ加工などに使用

とにかく、切れ味が良いので、粗取りから仕上げまでに使ってしまうので、他の道具の出番が無くなってしまった。出来れば形状(平、半丸、丸、三角、四角など)と大きさの種類(大、中、小程度)粗さ(荒、並、細)の組み合わせが揃っていると購入の幅が広がるのだが…

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする