バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 組ヤスリ
バローベ組ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42271363
品番
LH2630-1
参考基準価格(税別)
¥26,090
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
全長(mm)
215
刃長(mm)
105
目の粗さ
#1
形状
5種(平、半丸、丸、角、三角)
粒度
1