バローベ精密ニードルヤスリ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 目の粗さ#2 注文コード42271521 品番LA2401-140-2
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は形状・目の粗さなど142種類から選べます 他の種類を見る

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

全長140 刃長(mm)73 形状 粒度2 目の粗さ#2 トラスコ品番776-9253 幅(mm)4.9 厚さ(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
金属加工

バローべは普通に優れたメーカー。切削工具10%オフで購入できるのが嬉しいです。

対象商品:
42271661
2023-11-14
用途:
模型作成

5年ほど前から継続して使っていた同じ製品に錆が出てしまったので買い替え
それなりの頻度で使っていたが、錆さえ出なければ古い方もまだ使えた印象

対象商品:
42272097
2023-01-23
用途:
金属加工(真鍮)

さすがバローベ。切削性、ヤスリ形状の正確性など問題なしです。

対象商品:
42272632
2021-05-01
用途:
楽器のメンテナンス
篠崎バイオリン工房 様

黒檀のような硬い木材でもよく切れます。きれいに削れるので愛用しています。

対象商品:
42271713
2020-05-08
用途:
銀・真鍮・アルミ造形物の製作
建設業・工事業

安心の切れ味で大満足。
耐久性にも優れ、言うことなし!

対象商品:
42272212
2020-02-03
用途:
機械のメンテナンス
瀬田石材店 様

ヤスリの各メーカーの中での評判・評価が非常に良いので購入
いたしました。金額は高価ですが評判通りの切れ味です。

対象商品:
42271616
2018-06-01
用途:
鉄道模型の素材削りだしに
製造業

正確さを必要とする削りだし部分を力加減どおりに削れる鑢はこのバローベー以外には有りません。使ってみて初めて判る世界の逸品の実力です

対象商品:
42271661
2018-05-02
用途:
ホビー用
その他業種

とても良く削れ 100均の鑢とは比較になりませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする