直流変換器(非絶縁)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC200 第1入力信号DC±5V 注文コード42271767 品番WVP-DC-24N-2
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電源電圧・第1入力信号など1932種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC200 第1入力信号DC±5V 第1出力信号DC0〜5V 応答速度約200ms(0〜90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間) CE-対応品なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする