スクエアミラー(ブルー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッキ 注文コード42274041 品番675-0300021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。

種別左右共通 仕様ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用 材質アルミ製 メッキ タイプスリム ボルト径(取付部)10mm ミラー寸法(mm)115×45
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42274041 675-0300021 72348834 675-0300022 スクエアミラー(ブルー) KITACO スクエアミラー(ブルー) KITACO 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする