ミラーホルダーSET

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42274233 品番562-0500000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。

適合汎用(Φ22.2) セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2 備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ 塗装色ブラック 取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42274233 562-0500000 74105116 562-0500010 ミラーホルダーSET KITACO ミラーホルダーSET KITACO 1個 1,198
欠品中
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74105116
2025-08-10
用途:
油圧ブレーキ、クラッチの別タンク取付
askカンパニー 様

ノーマル車は油圧タンクがレバー1体ですが社外品などに変更すると別タンクの取付場所に考えませんか?
コノ商品はミラー取付がメインの指向だろう?けどステー等をワンオフすればマスターのリザーブタンク近所に取付ボルト用の立込みナットができます。タンク。バックミラー共締めなど使えます。

対象商品:
42274233
2020-05-28
用途:
補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

デイトナのニッシンマスター1/2に使えます。

値段が安いので、購入

可も不可もない

対象商品:
42274233
2019-06-16
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

予定通り素早く届いて、目的の役目を十分発揮し満足です。

対象商品:
42274233
2019-03-13
用途:
バイクのレストアに交換し取りつける
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも終わり仕上がりもノーマルみたいでとても良い。

対象商品:
42274233
2018-01-04
用途:
ミラーのポジション移動で使用。

カワサキのニンジャ1000 のフロントマスターシリンダー側でピッタリでした、ボルトも長短付属で問題なく取り付け出来ました。

対象商品:
42274233
2017-10-27
用途:
バイクに使用
有限会社髪蔵 様 (サービス業)

流石キタコ!物の仕上がりが良い
ヤマハの逆ネジに簡単装着

対象商品:
42274233
2015-06-22
用途:
オートバイのハンドルにパーツを取付ける
建設業・工事業

少しだけ華奢な感じがします。軽いからいいです。汎用ステーとして上下にねじ穴がある製品もあれば良いと思いました(すでにあったらすみません)

対象商品:
42274233
2015-07-05
用途:
バイクミラー位置変更
不動産業

簡単に取り替えられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする