307-06650 ステンレス キャップボルト KIJIMA(キジマ) 42274881

ステンレス キャップボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード42274881 品番307-06650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
サイズM6×50mm ねじの呼びM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42274863
2019-04-23
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

近場のホームセンターでは30mm以上のものは根本が太く加工されたものしか売っておらず、これは根本まではめ込めるので非常に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする