KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
KIJIMA(キジマ)の バイク用リベット
リベット(アルミフランジタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本)
注文コード
42274976
品番
307-100
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【締付可能厚】3.2〜4.8mm
【下穴】4.1〜4.2mm
【リベット径】4mm
【材質】アルミ
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
締付可能厚(mm)
3.2〜4.8