画像準備中

リベット(アルミフランジタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15本) 注文コード42274985 品番307-101
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【締付可能厚】3.2〜4.8mm
【下穴】4.1〜4.2mm
【リベット径】4mm
【材質】アルミ

リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9〜5.0 締付可能厚(mm)3.2〜6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする