※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂 42275992 M4×25 ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂 42275992

ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42275992 品番 M4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質XM-7 長さ(mm)25 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)1.3 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)7 寸法D(mm)10 寸法E(mm)1.5 寸法X(mm)2 寸法h(mm)0.8 突起数3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42276053
2020-02-06
用途:
メンテナンス時
教育・研究機関

大変満足です。 純正のネジがしょぼかったのでこの商品を買い、ちょっと加工して付けました 大きさもよく大変満足です。

対象商品:
42276044
2019-03-13
用途:
リフォーム
建設業・工事業

気になるところは全くなかったです。製品に傷などもなく、きれいに仕上げられました。
急に必要になったのですが、品ぞろえが良いモノタロウさんに在庫があってたすかりました。

対象商品:
42276035
2017-10-05
用途:
部品固定

ステンレスなのでさびにくく、丈夫でしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする