M10×50 ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂 42276053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×50 ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂 42276053
M10×50 ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂 42276053

ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)50
内容量1パック(2個)注文コード42276053品番M10×50
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
種別全ねじねじの呼びM10材質XM-7長さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5寸法H(mm)3寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)14寸法D(mm)19寸法E(mm)3寸法X(mm)3寸法h(mm)1.5突起数4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42276053
2020-02-06
用途: メンテナンス時
教育・研究機関

大変満足です。 純正のネジがしょぼかったのでこの商品を買い、ちょっと加工して付けました 大きさもよく大変満足です。

対象商品 : 42276044
2019-03-13
用途: リフォーム
建設業・工事業

気になるところは全くなかったです。製品に傷などもなく、きれいに仕上げられました。
急に必要になったのですが、品ぞろえが良いモノタロウさんに在庫があってたすかりました。

対象商品 : 42276035
2017-10-05
用途: 部品固定

ステンレスなのでさびにくく、丈夫でしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする