※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×60 (-)皿小ねじ(SUS316L) 大阪魂 42276193 M16×60 (-)皿小ねじ(SUS316L) 大阪魂 42276193

(-)皿小ねじ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)60 注文コード42276193 品番M16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 材質SUS316L ねじピッチ(mm)2 寸法t(mm)3.5 頭部形状 寸法K(mm)(最大)7.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり ねじの呼びM16 寸法dk(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする