LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ジンク/耐熱塗料
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ジンク
LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(453g×12本)
注文コード
42276352
品番
39901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用
色
灰
用途
アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。
トラスコ品番
793-9604
使用温度範囲(℃)
-29〜398
伝達トルク
0.15
主な用途
鉄、アルミ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
潤滑剤
亜鉛
危険物の性状
非水溶性