塗装する手間が省ける。
長さにバリエーションは無いが、ステンレスなので、切りっぱなしでもそれほど問題は無いので、必要な長さに加工して使用している。
カウル取付用としてよく使うのでなくなったら滞ってしまうので、常備しています。
プラスで、ドライバービット自体も古くなるとカムアウトしやすく、錆びるよりはステンレスなら黒塗装できるしでいい部品です。ただ、20mmはさすがに注意しないと長すぎて切ることになる場合が出てきます。
まあステンレスだからいいといえばいいのですけれど。
ちなみに万能電工ペンチ某社FA103で試し切りをしたところ切断可能でした。
こういう単一長さのものにはお勧めとしてねじカッターを画面下に表示するのもいいと思います。
本当は、L寸15mmがほしかったのですが、20mmしかなくこれにしました。
内寸法が20mmでギリギリでしたが、結果Okでした。
普通に使えてよかった。ステンレスでなくても良かったかもしれない。長さはもう少し短い方が良かった。もっとバリエーションがあると良い。
マジェスティSのオプションの風防(ユーロタイプ)を取り付けた際にネジ(プラスチック製)が折れてしまい強度のある代替え品を探していました。頭部がブラックでしかもステンレス製な為目立たず錆びずで良いと思います。取付もバッチリで良かったです。ただねじ頭部の淵は塗装がはげているものばかりでした、頭頂部面は大丈夫でした。取り付けてしまえば目立たないので良しとします。塗装はどうしても剥がれてしまうのでしょうね。