ヘンケル
ヘンケルの ねじ緩み止め
ヘンケルの 高強度
LOCTITE ネジロック剤 262
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
42278346
品番
33193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,000
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。MIL-S-46163A、ASTM D5363
用途
大口径ボルトやスタッドなどのゆるみ止めやシールです(M25以下)
仕様
(推奨硬化促進剤)7471、7649
色
赤
使用温度範囲(℃)
-55〜150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
22/32
主成分
嫌気性
粘度(mPa・s)
1200〜2400(チキソ)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状