画像準備中

LOCTITE ネジロック剤 242

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10mL×50本) 注文コード42278398 品番33508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,500

標準工具で取り外し可能なねじ緩み止め及びシールに開発された中強度の製品です。MIL-S-46163A、ASTM D5363

用途ステンレス鋼やメッキされた表面など不活性面の被着体及び保守時に通常工具で取り外しが必要な個所に適しています。 仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649 使用温度範囲(℃)-55〜150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9〜17/2.8〜6.8 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)800〜1600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42278398 33508 02335952 242-50 LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(50mL) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42278398 33508 02335943 242-250 LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(250mL) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする