画像準備中

LOCTITE ネジロック剤 290

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード42278407 品番33198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300

中強度タイプ。M12以下の締付後の後浸透によるロック、シールに適します。MIL-S-46163A、ASTM D5363

用途溶接部や鋳物のピンホールのシールにも優れた気密性、耐圧性をしまします 仕様後浸透 使用温度範囲(℃)-55〜150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)10〜30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする