曜日別特売
M4×14 (+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42281111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×14 (+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42281111
M4×14 (+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42281111

(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)14
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(25個)注文コード42281111品番M4×14
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)14十字穴番号2寸法C(mm)約0.3材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42281127
2018-08-23
用途: 特機製作
製造業

多種多様な品種に対応してくれるのは有り難いが「当日」発送が「1週間後の発送」になるのでは、意味がない。(「日替わりキャンペーン」自体も)

対象商品 : 42281111
2017-04-24
用途: ルーターの固定用
農・林・水産業

発送も早くてかつ対応も良くてとても満足しています。

対象商品 : 42281111
2017-04-25
用途: トリマーの固定用
農・林・水産業

発注から発送までスピーデIに行えました。問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする