※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(15個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(12個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
15
16
20
25
40
30
35
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42281793
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
寸法C(mm)
約0.30
寸法m(mm)
4.9
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9