※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42286115
品番
M6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
50
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
タンパープルーフ
ねじピッチ(mm)
1
ドライブサイズ
T30
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
寸法l(mm)
(最大)1.90/(最小)1.65
寸法K(mm)
3.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42286115
M6×50
42275746
M6×50
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました