※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42286307
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
表面処理
クローム
寸法l(mm)
(最大)1.25/(最小)1.05
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20