大阪魂
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(45個)
ねじの呼び
1/4
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
長さ(mm)
38
10
12
16
20
25
38
45
50
65
75
32
90
100
125
150
55
115
140
山数
20
24
20
18
16
12
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42291961
品番
1/4×38
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.57/(最小)1.03
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.50/(最小)2.84
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.30
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)12.18/(最小)11.42
関連資料:
(0.12MB)