※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42292311
品番
1/2×45
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.26/(最小)2.34
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)6.95/(最小)5.75
寸法n(mm)
(最大)2.84/(最小)2.34
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)24.60/(最小)23.40
関連資料:
(0.12MB)