※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×38 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42292765 5/8×38 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42292765 5/8×38 (-)皿小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42292765

(-)皿小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 42292765 品番 5/8×38
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼び5/8 山数11 長さ(mm)38 材質 寸法t(mm)(最大)3.66/(最小)2.74 表面処理生地 頭部形状 寸法K(mm)(最大)8.74/(最小)7.14 寸法n(mm)(最大)3.51/(最小)3.01 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)(最大)30.60/(最小)29.45
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする