※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)JISナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42298207
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.9
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14