※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42305277
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面処理
三価ブラック
材質
鉄
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
9
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5