※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(110個)
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
25
25
30
35
15
55
20
10
40
45
6
8
12
13
14
16
18
28
32
50
22
27
60
65
70
75
80
90
100
95
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42314291
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ドブ
ねじピッチ(mm)
1.5
十字穴番号
4
寸法K(mm)
5.1
寸法m(mm)
9.5
寸法dk(Φmm)
21
十字穴深さ(mm)
(最大)4.50/(最小)4.60