M10×40 (+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42314325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 (+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42314325
M10×40 (+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42314325

(+)トラス小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(80個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)40
40
45
15
55
20
10
25
30
35
6
8
12
13
14
16
18
28
32
50
22
27
60
65
70
75
80
90
100
95
内容量1箱(80個)注文コード42314325品番M10×40
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM10長さ(mm)40頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ドブねじピッチ(mm)1.5十字穴番号4寸法K(mm)5.1寸法m(mm)9.5寸法dk(Φmm)21十字穴深さ(mm)(最大)4.50/(最小)4.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする